Learn More
Agilent BioTek Lecteur hybride multimode Synergy H1

Description
BioTek Le BioTek Synergy H1 est un lecteur de microplaques multimode modulaire, doté d’optiques à monochromateurs et d’optiques à filtres. La technologie Hybrid Technology brevetée offre flexibilité et sensibilité dans un large éventail d’applications. La plateforme modulaire permet de mettre à niveau pour élargir les fonctionnalités à mesure que les flux de travail de votre laboratoire évoluent.
Synergy H1 offre des monochromateurs à bande passante variable en continu pour permettre la sélection des longueurs d’onde d’excitation et d’émission de fluorescence. La bande passante de fluorescence peut être réglée entre 9 et 50 nm, par incréments de 1 nm, permettant aux utilisateurs d’optimiser complètement les réglages du lecteur afin d’obtenir la meilleure performance d’essai par comparaison aux systèmes à bande passante fixe.
Certifications
Marquage CE
Spécifications
Spécifications
| Gamme d’absorbance | 230 à 999 nm (incréments de 1 nm) |
| Précision | Absorbance : ±2 nm; Distributeur : ±1 μL or 2 % |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conformes aux directives RoHS. |
| Plage de concentration du CO2 | 0 à 20 % |
| Profondeur (métrique) | 46.4 cm |
| Compatibilité | BioStack et compatible avec l’automatisation BioStack ou tierce |
| Profondeur (impériale) | 46,48 cm (18,3 po) |
| Température de l’incubateur | 4-Zone Incubation jusqu’à 45 °C |
| Vitesse de mesure | 11 secondes (96 puits), 22 secondes (384 puits) |
| Agitation | Linéaire, Orbital, Double Orbital |
| Afficher plus de résultats |