missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonate de strontium, Puratronic™, 99,994% (base métallique)
Description
Utilisé comme colorant dans les feux d’artifice. Elle est également utilisée dans l’industrie de la céramique.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Strontium carbonate |
| Point de fusion | 1100 °C (décomposition) |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans du chlorure d’ammonium. Légèrement soluble dans l’ammoniac et l’eau. |
| Poids de formule | 147.63 |
| Pourcentage de pureté | 99.994% |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Gravité spécifique | 3.7 |
| Densité | 3.7 |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 216-643-7 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche