missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Streptavidine (FITC)
Description
- Classe : RUO
- Déclaration : Pour usage de recherche seulement. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
- Tampon : PBS
- Conservateur : 0,1% d’azide de sodium
Spécifications
Spécifications
| Conjugué | FITC (Fluorescéine) |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètres en flux |
| Quantité | 1 mL |
| Emballage | Tube |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de streptavidine, conjugué FITC. À conserver au réfrigérateur (2 –8 °C). |
| Excitation/Émission | 488/525 |
| Lignes laser du cytomètre en flux | 488 |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
| Forme | Solution |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.