Learn More
MilliporeSigma™ Stericup™ Systèmes de filtration sous vide stériles Quick Release-GP pour filtres à visser sur bouteille
Description
Le système de filtration sous vide Stericup™ est le procédé le plus efficace de filtration avec filtres à visser sur bouteille jetables à usage unique pour la préparation de milieux stériles. Il combine une unité de filtration Steritop™ avec un flacon collecteur pour traiter et stocker des volumes de 150 mL à 1000 mL dans un seul format prêt à l’emploi.
Sa conception de flacon anti-basculement, facile à saisir, et son profil équilibré améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à flux laminaire étroites, tandis que l’étiquetage et l’emballage pratiques facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif.
Le fond du flacon collecteur est légèrement encastré, ce qui permet d’empiler facilement les flacons fermés après la filtration, optimisant ainsi l’espace de réfrigération. Vous pouvez également utiliser les dispositifs Steritop™ à visser sur bouteille avec votre propre flacon collecteur ou bouteille stérile.
Caractéristiques & et avantages :
- Millipore Express™ Membrane PLUS offrant les débits les plus rapides et une faible liaison aux protéines afin de réduire l’absorption et la perte de protéines, qui peuvent affecter les performances en aval et les coûts.
- Durapore™ Membrane à très faible liaison aux protéines pour minimiser l’absorption et la perte de protéines.
- Emballage compact et hermétique, sachet à ouverture facile et étiquettes pratiques facilitant le stockage, l’ouverture et le suivi des dispositifs.
- La base stable et la conception ergonomique du dispositif Stericup™ permettent à tout utilisateur ou utilisatrice d’effectuer confortablement toutes les étapes du flux de travail dans une hotte à flux laminaire.
- Le fond encastré des flacons collecteurs Stericup™ permet de les empiler facilement dans les espaces réfrigérés.
Applications
- Stérilisation des solutions aqueuses (150 mL à 1 L)
- Filtration stérile des milieux de culture et des tampons contenant des protéines de grande valeur ou des molécules de petite taille.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Transparent avec adaptateur bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | PES |
| Matériau (membrane) | Polystyrène |
| Taille des pores | 0,22 μ m |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Filtration stérile |
| Catégorie | Filtre à bouchon de bouteille |
| Volume (métrique) | 250 mL |
| Volume (métrique) du collecteur | 250 mL |
| Afficher plus de résultats |