missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Armoire en acier inoxydable à hauteur debout
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 06000521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
30 in
36 po.
48 po
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (impériale)
06000521 48 po
06000519 30 in
06000520 36 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 06000521 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FJS10348

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Le mobilier en acier inoxydable est conçu spécifiquement pour les laboratoires de recherche et de santé.

  • Les armoires en acier inoxydable sont faites d’acier inoxydable de type #304 avec la finition #4
  • Toutes les armoires à porte et combinées ont un arrière amovible et les armoires à tiroirs ont une découpe pour l’accès au service.

Spécifications

Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 48 po
Type de hotte Hauteur debout
Profondeur (impériale) 22 po
Hauteur (impériale) 35,1 po.
Nb de portes 2
Largeur (métrique) 121.9 cm
Hauteur (métrique) 89.2 cm
Profondeur (métrique) 55.9 cm
Nb d’étagères 1
Matériau Acier inoxydable
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats