missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme 2 d’analyse d’échantillons de pointes (sol) pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Description
Comprend
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité
Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Ba | 250 μg/mL |
| Cr | 250 μg/mL |
| Cu | 250 μg/mL |
| Zn | 250 μg/mL |
| V | 150 μg/mL |
| Ni | 125 μg/mL |
| Co | 100 μg/mL |
| Pb | 100 μg/mL |
| Sb | 100 μg/mL |
| En tant que | 50 μg/mL |
| CD | 50 μg/mL |
| Ag | 25 μg/mL |
| Be | 25 μg/mL |
| Se | 25 μg/mL |
| En résumé | 25 μg/mL |
Certifications
Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001
Compliance
Plainte GHS/OSHA
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Spike Sample 2 |
| Nom Remarque | Pour le sol |
| Emballage | Bouteille en LDPE triple lixivié |
| Notes sur la concentration ou la composition | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| Technique | GC-MS |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Solvant ou matrice | Acide nitrique/acide tartarique trace/fluorure d’hydrogène trace |
| Quantité | 125 mL |
| Niveau | ICP/ICP-MS |
| Afficher plus de résultats |
Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire