missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Anneau et moulin à puces de véracité ShatterBox™
Description
- Le rack à échantillons multiples 8507R permet le traitement de trois échantillons plus petits.
- Minuterie électronique de 10 minutes avec écran LCD et interrupteur à membrane à boutons-poussoirs, sécuritaire pour l’environnement.
- Pince à came activée qui ne nécessite qu’une pression modérée à la main pour fixer la plaque de meulage et Shatterbox est ajustable pour des contenants de différentes hauteurs.
- Équipée de roulettes verrouillables et d’un système d’interverrouillage de sécurité pour la protection des opérateurs.
- Il balance un contenant de mouture en forme de plat avec une rondelle, souvent un anneau, en un cercle serré à grande vitesse.
- Le temps de mouture typique est de deux minutes ou moins.
- Un large choix de contenants de meulage est disponible, incluant l’acier trempé, le carbure de tungstène, la céramique d’alumine et la céramique de zircone.
- Idéal pour pulvériser des échantillons secs et cassants et broyer en boue.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Moulin pivotant |
| Capacité (impériale) | 0,004 à 0,22 lb. |
| Capacité (métrique) | 2 à 100 g |
| Certifications/Conformité | EC |
| Type d’écran | LCD |
| Exigences électriques | 115 V, 60 Hz |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour pulvériser des échantillons secs et cassants et broyer en boue |
| Hertz | 60 Hz |
| Puissance (CV) | 0.5 |
| Comprend | Pince activée par came |
| Afficher plus de résultats |