missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide sorbique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sorbic Acid |
| Point de fusion | 134 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 228 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 112.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0609&(2)-1075 |
| RTECSNumber | WG2100000 |
| TSCA | Oui |