missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Solvent-Vented™ et des bouteilles de lavage avec étiquette de sécurité
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. FB0340936
Modifier l'affichage
Click to view available options
Étiquette de produit chimique:
Acétone
Isopropanol
Méthanol
Non étiquetés
Éthanol
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Étiquette de produit chimique
FB0340936 Éthanol
FB0340937 Acétone
FB0340935 Isopropanol
FB0340933 Méthanol
FB0340934 Non étiquetés
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. FB0340936 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FB0340936
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Préimprimé avec le nom et la formule chimiques. Fisherbrand™ Solvent-Vented™ et Les bouteilles de lavage à laver avec étiquette de sécurité possèdent une valve brevetée qui élimine les gouttes et permet de distribuer la bouteille à la verticale ou à l’inverse.

  • Ouverture large de 2 pouces. bouteille (53 mm) pour un remplissage facile
  • Fermeture en polypropylène avec conception étanche, codée par couleur pour faciliter l’identification
  • Translucide, résistant au solvant LDPE; L’hypochlorite de sodium est du LDPE blanc pour la protection de la lumière entre 230 et 450 nm; Le toluène est une bouteille rouge en LDPE
  • Assure la conformité aux exigences de l’OSHA définies dans la norme de communication des risques 29 CFR 1910.1200
  • Indiqués six des noms de solvants les plus couramment utilisés ou étiquetez les vôtres; Étiquetage personnalisé disponible

Utilisez le LYOB uniquement avec des solvants compatibles avec le LDPE.

Spécifications

Capacité (métrique) 500 mL
Couleur Translucide
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Naturel
Ouverture Large
Étiquette de produit chimique Éthanol
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille de bouchon 53 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 16 oz.
Certifications/Conformité OSHA 29 CFR 1910.1200
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats