missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PYREX™ Appareil de distillation à tête d’alambic à solvant, joints coniques standards avec robinet d’arrêt en PTFE à alésage en T de 2 mm
Description
Appareil pour maintenir des solvants sans oxygène. La culasse dispose d’un espace de stockage suffisant pour permettre l’élimination des solvants par seringue ou le drainage via un robinet d’arrêt en PTFE à âme en T de 2 mm. Avec un joint extérieur cône standard 24/40 en haut, un joint intérieur cône standard 24/40 en bas et un joint intérieur standard effilé 14/20 sur le bras de drainage.
Spécifications
Spécifications
| Hauteur (métrique) | 275 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour maintenir des solvants sans oxygène |
| Catégorie | Appareil de distillation à tête d’alambic à solvant |
| Matériau | Pyrex™ |
| Hauteur (impériale) | 10,82 po. |
| Capacité d'absorption | 16,9 oz, 500 mL |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| N° de bouchon à rodage normalisé | 2 |
| Capacité (impériale) | 500 mL (16,9 oz liq.) |