missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Manteau chauffant de table à bords souples

Numéro de catalogue. 11476038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 mL
1000 mL
Tension:
120 V
Puissance:
143 W
210 W
377 W
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Tension Puissance
11476038 1000 mL 120 V 377 W
11476036 250 mL 120 V 143 W
11476037 500 mL 120 V 210 W
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 11476038

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Contrôleur de température

Fisherbrand™ Le manteau chauffant à table à bords souples est un manteau chauffant autoportant, utilisé pour assurer une distribution sécuritaire et uniforme de la chaleur pour les fioles à fond rond.

  • Coquille en tissu de fibre de verre moulée pour s’adapter aux flasques à fond rond
  • Température maximale jusqu’à 482 °C (900 °F)
  • Répartition uniforme de la chaleur
  • Élément chauffant à fil de résistance multibrin pour une durabilité et une flexibilité accrues
  • Contrôleur de température requis pour l’utilisation

Warranty

1 an

Spécifications

Certifications/Conformité RoHs, REACH
Capacité (métrique) 1000 mL
À utiliser avec Fioles à fond rond, contrôleur de température
Tension 120 V
Comprend 72 po (1,8 m) Cordon d’alimentation avec prise standard à 2 broches (NEMA 1-15)
Matériau Fibre de verre
Puissance 377 W
Température (métrique) 482 °C
Température (impériale) Max 900 °F
À utiliser avec (application) Chauffage par flasque à fond rond