missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dodécylsulfate de sodium, Adapté à l’électrophorèse, Pour la biologie moléculaire (GC), ≥99,0% (GC), MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Dodecyl Sulfate |
| Point de fusion | 204 °C à 207 °C |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | CH3(CH2)11 OSO3 Na |
| Point d’éclair | 170 °C |
| Renseignements sur la solubilité | Eau : soluble |
| Poids de formule | 288.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Niveau | Biologie moléculaire |