missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Monohydrate de bitartrate de sodium (cristallin/certifié), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium Bitartrate Monohydrate |
| Couleur | Blanc |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Formule linéaire | NaHC4H4O6·H2O |
| Quantité | 500 g |
| Renseignements sur la solubilité | 0,01% max. Insoluble dans NH4OH |
| Poids de formule | 190.09 |
| Niveau | Certifié |
| Forme physique | Poudre ou solide |