missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium 2,4-Dichlorophénoxyacétate Monohydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium 2,4-Dichlorophenoxyacetate Monohydrate |
| Point de fusion | 216 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 243.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0927 |
| RTECSNumber | AG8925000 |
| TSCA | Oui |