missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Armoire en bois à hauteur d’assise

Description
- Hauteur assise (29 po)
- Fabriqué à partir de placages premium sélectionnés à la main en érable rotatif ou en chêne découpé en faille.
- Avec un cadre massif en mortaise/tenon supérieur, construction à chevilles à chevilles collées et vissées.
- Les finitions écologiques appliquées de façon robotisée sont résistantes chimiquement.
- Les armoires ont un design entièrement affleurant avec des bords carrés.
- Elles sont assorties verticalement au grain et sont teintées à l’intérieur comme à l’extérieur.
Compliance
SEFA 8
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Armoire à hauteur de siège |
| Hauteur (impériale) | 29 pouces. |
| Couleur | Tache de moka |
| Type de hotte | Hauteur assise |
| Certifications/Conformité | SEFA 8 |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur (impériale) | 24 po. |
| Profondeur (impériale) | 23,375 pouces. |
| Largeur (métrique) | 61 cm |
| Hauteur (métrique) | 73.7 cm |
| Afficher plus de résultats |