missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Sephaorose™ Média d’échange anion à flux rapide : Q
Description
- La nature hydrophile de la matrice de base assure de faibles niveaux de liaison non spécifique, menant à de faibles niveaux d’impuretés dérivées des cellules hôtes dans le pool d’élution
- La matrice est composée de billes d’agarose réticulées à 6%
- Partie de la plateforme d’échange d’ions Sepharose à flux rapide
- Une grande stabilité chimique permet des protocoles de nettoyage sur place (CIP) et de désinfection bien éprouvés
- Disponible dans une gamme d’outils de développement de procédés préemballés
- Ligand : amine quaternaire
- Type d’échangeur d’ions : échangeur d’anions fort
- Capacité ionique : 0,18 à 0,25 mmol Cl-/mL medium
- Capacité de liaison : 120 mg HSA/mL medium
- Spécification pression/débit : 400 à 700 cm/h, 100 kPa, colonne XK 50/30, hauteur du lit 15 cm
Capture et purification des protéines.
Specifications
Specifications
| Quantité | 300 mL |
| Stabilité | Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : 1 M NaOH, 8 M d’urée, 8 M de chlorhydrate de Guanidine, 70% d’éthanol |
| À utiliser avec (application) | Pour les séparations préparatoires de protéines dans les applications de recherche et industrielles |
| Conditions de stockage | 4 °C à 30 °C |
| Type de produit | Milieu à flux rapide Q Sepharose |
| Débit | 400 à 700 cm/Ho μr |
| Granulométrie | 45 à 165 μm |
| Hauteur (impériale) de lit | 5,9 po. |
| Hauteur (métrique) de lit | 15 cm |
| Capacité ionique | 0,18 à 0,24 mM Cl-/mL |
| Show More |