missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Scellant thermique semi-automatisé

Numéro de catalogue. 14955169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Voltage:
115 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Voltage
14955169 115 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14955169 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur MS1000

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le scellant thermique semi-automatisé permet un scellement rapide et reproductible des microplaques. L’étanchéité uniforme de tous les puits et la consistance d’une plaque à l’autre sont assurées en contrôlant la température et la pression spécifiques exercées sur chaque plaque/joint.

  • Étanchéité thermique rapide et constante des plaques de puits
  • Contrôle numérique avec température, pression et temps d’étanchéité ajustables
  • Fonctionnement pratique, chargez les plaques et appuyez sur le bouton de démarrage pour sceller
  • Accepte une large gamme de plaques jusqu’à 48 mm de hauteur

Spécifications

Voltage 115 V
Dimensions (L x W x H) 38 x 17.7 x 33 cm
Height (English) 13 in
Height (Metric) 33 cm
Length (English) 15 in
Length (Metric) 38 cm
Sterility Non stériles
Width (English) 7 in
Width (Metric) 17.7 cm
Fit for Purpose Qualité certifiée
Product Type Thermoscellant à microplaques
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats