missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Selectophore™ Tétrahydrofurane, 99,5%, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | -108 °C |
| Densité | 0,889 g/ml (à 25 °C) |
| Quantité | 100 mL |
| Gamme de produit | Selectophore |
| Indice de réfraction | n20/D 1.407 |
| Pression de vapeur | 114 mmHg (15 °C) |
| Formule linéaire | C4H8O |
| Point d’ébullition | 65 °C à 67 °C |
| Renseignements sur la solubilité | H2O : soluble |
| Poids de formule | 72.11 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | LU5950000 |
Selectophore est une marque déposée de Sigma-Aldrich Chemie GmbH