missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Bouteilles rondes en verre Boston transparent recouvertes de sécurité avec des bouchons en polypropylène blanc

Numéro de catalogue. FB02911822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
240 mL
480 mL
950 mL
Joint de fermeture:
PTFE/Mousse de polyéthylène
Pulp/Vinyle
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Joint de fermeture
FB02911822 480 mL PTFE/Mousse de polyéthylène
FB02911821 240 mL PTFE/Mousse de polyéthylène
FB02911818 240 mL Pulp/Vinyle
FB02911820 950 mL Pulp/Vinyle
FB02911823 950 mL PTFE/Mousse de polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. FB02911822

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le verre sod-chaux de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons, avec un revêtement en plastisol pour la sécurité, il est plus facile à saisir et plus difficile à casser.

  • Enduit d’une couche de plastisol
  • Le revêtement résistant aux éclats réduit le risque de casse
  • S’il est brisé, le revêtement de sécurité contiendra le contenu assez longtemps pour être éliminé
  • Le revêtement antidérapant permet aussi une plus grande stabilité à l’eau, qu’il soit mouillé ou sec
  • Non autoclavable

Spécifications

Capacité (métrique) 480 mL
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 25 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 16 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 171 mm
Matériau Glace (Type 3)
Quantité 12
Stérilité Non-sterile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 28-400
Bouchon inclus Oui
Graduée No
Ouverture Étroit
Hauteur (métrique) 168 mm
Joint de fermeture PTFE/Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille de bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 75 mm
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 16 oz.
Forme Round
Jetable Reusable
Type de produit Bouteille ronde Boston enduite de sécurité
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats