missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S-Benzoylthiamine O-monophosphate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | S-Benzoylthiamine O-Monophosphate |
| Point de fusion | 192 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 466.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (9)-1318 |
| RTECSNumber | DH6910000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |