missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (S)-(-)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-bi-2-naphthol |
| Point de fusion | 167 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 294.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |