Learn More
Thermo Scientific™ RPMI 1640 Moyen pour SILAC
Description
Thermo Scientific Le milieu RPMI pour SILAC est optimisé pour une utilisation avec le marquage isotopique stable avec des acides aminés en culture cellulaire (SILAC) afin d’analyser l’expression des protéines par spectrométrie de masse (EM).
Le marquage d’isotopes stables avec des acides aminés en culture cellulaire (SILAC) est une méthode puissante pour identifier et quantifier les changements différentiels relatifs dans des échantillons de protéines complexes. Cette approche implique l’incorporation métabolique in vivo d’acides “aminés lourds” marqués au 13C ou au 15N dans les protéines, suivie d’une spectrométrie de masse (SEP) pour l’identification, la caractérisation et la quantification accélérées et complètes des protéines.
Ce SILAC milieu est utilisé avec des acides aminés lourds et légers pour le marquage isotopique différentiel des cellules pour SILAC analyse. SILAC Les milieux complétés par des acides aminés lourds sont capables d’être incorporés à près de 100% par le marquage dans les protéines des cellules vivantes.
Caractéristiques de RPMI Media pour SILAC :- Milieux liquides flexibles—déficients à la fois en L-lysine et en L-arginine, permettant une couverture protéomique plus complète grâce au marquage de multiples acides aminés isotopiques
- Les milieux de haute qualité—sont stériles, exempts d’endotoxines et compatibles avec la culture cellulaire
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Lysat cellulaire |
| Type de produit | Médias |
| Contenu et stockage | À conserver à 2 –8 °C. |
| Étiquette ou colorant | Isotope massif des acides aminés |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Matériau de départ | Lysat cellulaire |
| Type de produit final | Milieu liquide |
| Quantité | 6 x 500 mL |
| Forme | Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.