missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RKI Eagle™ Moniteur portatif de gaz à prélèvement d’échantillons

Numéro de catalogue. 18999136
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Detectable Analytes:
Hydrocarbures LEL et PPM, Oxygène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Detectable Analytes
18999136 Hydrocarbures LEL et PPM, Oxygène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18999136 Fournisseur RKI Code fournisseur 72 5201RK

Spécifications

Detectable Analytes Hydrocarbures LEL et PPM, Oxygène
Product Type Moniteur de gaz
Response Time 30 secondes (0 à 90%)
Temperature (Metric) Operating -10 °C à +40 °C
Accuracy ±5% de l’échelle réelle
Alarms 2 alarmes par canal plus l’alarme TWA et STEL
Certifications/Compliance CSA, UL, EPA
Dimensions (L x W x H) 10,5 x 5,9 x 7 po. (26,67 x 14,98 x 17,78 cm)
Display Type LCD
Electrical Requirements Piles de taille D, 4 alcalines ou Ni-Cad
Height (English) 7 in
Height (Metric) 17.78 cm
Length (English) 26,67 cm (10,5 po)
Length (Metric) 26.67 cm
Weight (English) 5 lb.
Weight (Metric) 2.267 kg
Width (English) 5,9 po.
Width (Metric) 14.98 cm
Temperature (English) Operating 14 °F à 104 °F
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats