missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Régulateurs pour utilisation avec Scott des gaz transportables

Numéro de catalogue. 06712033
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Admission:
160
165
À utiliser avec (équipement):
Gaz transportables de 14L Scott
Gaz transportables de 48L Scott
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Admission À utiliser avec (équipement)
06712033 165 Gaz transportables de 48L Scott
06712032 160 Gaz transportables de 14L Scott
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 06712033 Fournisseur Restek™ Code fournisseur RK 22691

Pour utilisation avec des gaz Scott/transportables par Liquide air de 14L et 48L

  • Matériau du corps : Laiton
  • Viton™ Diaphragme
  • Viton™ Sceau
  • Siège en acétal

Spécifications

Type de connexion 0,25 po. NPTF
Pression d'administration 25 psi
Matériau de la membrane Viton™
Catégorie Régulateur de gaz
À utiliser avec (équipement) Gaz transportables de 48L Scott
Admission 165
Matériau Laitons
Plage de températures de fonctionnement (impériale) 35 °F à 150 °F
Plage de températures de fonctionnement (métrique) 2 °C à 65 °C
Plage de pression (entrée) 300 psi
Plage de pression (sortie) 2 à 10 psi
Matériau d’étanchéité Viton™
Matériel du siège Acétal
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats