missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Radleys Reactor-Ready™ Réacteur du laboratoire Flex Pro
Description
Exige
Des tuyaux avec une connexion femelle M24 x 1,5 ou des adaptateurs appropriés
Reactor-Ready Vous pouvez facilement et rapidement être confié pour correspondre à la chimie et à l’échelle dont vous avez besoin pour chaque projet.
- La pince de récipient à dégagement rapide permet un échange rapide de vaisseaux
- Gamme de récipients en verre à chemise simple et double, incluant 25 mL, 500 mL, 1 L, 2 L et 5 L
- Le système de support accepte toutes les principales marques d’agitateurs au plafond et permet un ajustement facile et sans outil
- Le support triple est doté de tiges de support en acier inoxydable robustes pour une résistance maximale, une stabilité et pour minimiser les vibrations
- Les accessoires de verrerie incluent des condenseurs, des entonnoirs de bascule, etc
- . Le couplage auto-alignant des agitateurs s’engage sans avoir besoin d’outils
- L’accouplement à débouchage rapide permet un échange rapide de récipients
- Les collecteurs de boyaux permettent un drainage facile par thermo-fl uid
- Température de 60 à +190 °C (sous réserve de thermorégulateur)
- Connexions thermfluides : M24
Order Info
Kit de vaisseau et agitateur supérieur vendus séparément. Les tuyaux pour connecter la Reactor-Ready structure à votre thermorégulateur ne sont PAS inclus. Vous aurez besoin de tuyaux avec une connexion femelle M24 x 1,5 ou des adaptateurs appropriés
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Reactor-Ready Système central |
| Capacité (métrique) | 250 mL à 5 L |
| À utiliser avec (équipement) | Vases de réaction en verre |
| Nb de connexion du tuyau | Fluide M24 Thermo |
| Gamme de températures (métrique) | −60 à 190 °C; Sous réserve du Thermo régulateur |