missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Compass Biomedical™ Lysat de plaquettes humaines R &D PLUS™

Numéro de catalogue. PLSA500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PLSA500 500 mL
PLS1 100 mL
PLS2 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. PLSA500 Fournisseur Compass Biomedical™ Code fournisseur PLSA500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Lysat avancé de plaquettes humaines, sûr et constant pour l’expansion rapide des cultures cellulaires mésenchymateuses humaines.

  • Puissant :   produit d’origine humaine riche en facteurs de croissance, cytokines  et autres protéines
  • Les produits sont des suppléments riches en facteurs de croissance fabriqués à partir de grandes réserves de plaquettes humaines de qualité transfusionnelle provenant de centres sanguins enregistrés par la FDA ou accrédités par l’AABB.

Spécifications

À utiliser avec (application) Culture cellulaire, culture de cellules souches
Quantité 500 mL
Espèces hôtes Humain
Type de produit Lysat des plaquettes humaines
Contenu et stockage Conserver à -80 °C à la réception. Dégel à température ambiante ou dans un bain-marie. Après décongélation, aliquotez et conservez à -20 °C ou moins. Un stockage à long terme à -80 °C est recommandé. Plusieurs cycles de congélation/dégel ne sont pas recommandés.
Format Flacon
Catégorie de recherche RD