missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-4-Phénylthiazolidine-2-thione 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (R)-4-Phenylthiazolidine-2-thione |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 195.30 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |