missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Balance PROMO
Description
- Améliorez l’expérience utilisateur avec de nouvelles fonctionnalités premium
- Offrant une large gamme d’utilisations dans différents environnements et applications
- Efficacité énergétique, empreinte carbone réduite et durabilité, minimisant l’impact environnemental de l’usine de fabrication jusqu’au laboratoire
Spécifications
Spécifications
| Type de connexion | Connecteur D-sub, 9 broches |
| Capacité d'absorption | 1200 g |
| Type d’écran | Écran tactile couleur |
| Précision de lecture | 10 mg |
| Niveau | Support au niveau en temps réel |
| Catégorie | Équilibre |
| Exigences électriques | 00 à 240 VAC (±10%) |