missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
QuantStudio™ Instrument PCR en temps réel Dx avec bloc standard à 96 puits
Spécifications
Spécifications
| Format de bloc | Interchangeables |
| Format | Plaque à 96 puits |
| Sensibilité | Réduit à 1 copie |
| Plage du volume de réaction | 10-100 μL |
| Gamme dynamique | Jusqu’à 9 logaritmies de plage dynamique linéaire |
| Contenu et stockage | Bloc standard à 96 puits |
| Colorant calibré | FAM™, VIC™, ROX™, TAMRA, CY™5 |
| À utiliser avec (équipement) | QuantStudio™ Dx |
| Uniformité thermique | ±0,5 °C |
| Vitesse de réaction | Standard |
| Afficher plus de résultats |