missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Qorpak™ Bouteilles françaises carrées transparentes avec thermodurcissage vert F217 et capsule PTFE

Numéro de catalogue. 02992589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 mL
240 mL
Quantité:
24/Cs.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Quantité
02992589 120 mL 24/Cs.
02992456 240 mL 24/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 02992589 Fournisseur Qorpak™ Code fournisseur GLC01311

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour mélanger, stocker et échantillonner le contenu. Qorpak™ Les bouteilles françaises carrées transparentes avec thermofixation verte F217 et capsule PTFE économisent de la place et sont faciles à remplir.

  • A une large bouche
  • Le verre transparent offre une visibilité maximale du contenu et une inférence chimique minimale avec le contenu de la bouteille
  • Conçu pour économiser de l’espace sur les étagères et le rangement
  • Des bouchons attachés réduisent la poussière de carton

Spécifications

Capacité d'absorption 4 oz., 120 mL
Capacité (métrique) 120 mL
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4,50 cm (1,77 po)
Matériau Verre
Quantité 24/Cs.
Couleur de bouchon Vert
Bouchon inclus Oui
Graduée Non
Ouverture Large, fileté
Hauteur (métrique) 112 mm
Hauteur (impériale) 4,41 pouces.
Joint de fermeture F217, PTFE
Matériau du bouchon Thermodurci
Taille de bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 45 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz.
Forme Place française
Type de produit Bouteille carrée française
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats