missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norme QC 21 pour l’analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Description
Comprend
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité selon ISO/IEC 17025 et le guide ISO/IEC 34, fiche de données de sécurité
Standard inorganique fabriqué pour AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| En tant que | 100 μg/mL |
| Be | 100 μg/mL |
| Ca | 100 μg/mL |
| CD | 100 μg/mL |
| Co | 100 μg/mL |
| Cr | 100 μg/mL |
| Cu | 100 μg/mL |
| Fe | 100 μg/mL |
| Li | 100 μg/mL |
| Mg | 100 μg/mL |
| Mn | 100 μg/mL |
| Mo | 100 μg/mL |
| Ni | 100 μg/mL |
| Pb | 100 μg/mL |
| Sb | 100 μg/mL |
| Se | 100 μg/mL |
| Sr | 100 μg/mL |
| Ti | 100 μg/mL |
| En résumé | 100 μg/mL |
| V | 100 μg/mL |
| Zn | 100 μg/mL |
Certifications
Accrédité par A2LA pour ISO/IEC 17025 et ISO/IEC Guide 34 et certifié par UL-DQS jusqu’à ISO 9001
Compliance
Plainte GHS/OSHA
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | ICP Quality Control Standard 21 |
| Emballage | Bouteille en LDPE triple lixivié |
| Notes sur la concentration ou la composition | Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des impuretés métalliques traces est indiquée sur le certificat d’analyse. |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Solvant ou matrice | Acide nitrique/acide tartarique trace/fluorure d’hydrogène trace |
| Quantité | 500 mL |
| Niveau | Environnement |
| Concentration ou composition (par analyte ou composants) | Each component at 100μg/mL in 5% HNO3/tr. Tartaric Acid/tr. HF:, Antimony, Arsenic, Beryllium, Cadmium, Calcium, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Lithium, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Nickel, Selenium, Strontium, Thallium, Titanium, Vanadium, Zinc |
Produit destiné uniquement à un usage en laboratoire