missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ PuriCare™ Stations de procédure avec 12 po. Forfait écharpe avec accessoires

Numéro de catalogue. 312621011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Amérique du Nord (230 V)
Largeur (impériale) extérieure:
54,3 po.
66,3 pouces.
78,3 po.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de prise Largeur (impériale) extérieure
312621011 Amérique du Nord (230 V) 78,3 po.
312421001 - 54,3 po.
312421011 Amérique du Nord (230 V) 54,3 po.
312521001 - 66,3 pouces.
312521011 Amérique du Nord (230 V) 66,3 pouces.
312621001 - 78,3 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 312621011 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 312621011

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Procédure de type A2 Des stations avec une grande ouverture de châssis créent un environnement sans particules pour les activités de recherche sur les petits animaux telles que le changement de cage, la pesée, l’administration de l’anesthésie et les interventions chirurgicales.

  • PuriCare™ Les armoires de biosécurité de classe II A2 de la station de procédure excellent en sécurité, performance et confort.
  • Des décennies d’avancées de pointe dans l’industrie en conception ergonomique ont façonné la Inclination™ suite technologique qui comprend les éléments suivants : MyLogic™ système d’exploitation avec affichage couleur au niveau des yeux, 10° châssis inclinés, calandre incurvée brevetée avec accoudoir intégré, ainsi que des commandes, prises et luminaires entièrement accessibles.
  • MyLogic est facile à utiliser, affichant le statut du BSC avec des messages clairs et des graphiques qui avertissent les utilisateurs de la durée de vie du filtre, des alertes et des alarmes.
  • Le ventilateur écoénergétique ECM alimenté par la technologie exclusive Constant Airflow Profile™ (CAP) de Labconco assure la sécurité et la fiabilité en tout temps.
  • Les BSC de la station de procédure assurent la protection du personnel, des produits et de l’environnement, et sont adaptés au travail à tous les niveaux de biosécurité.
  • Ces armoires de biosécurité sont conçues pour évacuer l’air d’échappement filtré par HEPA directement dans le laboratoire, ou dans un système d’extraction via la connexion optionnelle de la verrière.
  • Ils contiennent un préfiltre robuste sous la surface de travail pour retenir les squames, les cheveux et autres particules provenant des filtres HEPA d’alimentation et d’échappement.
  • De plus, certains modèles sont inclus avec des supports de base et/ou un ensemble d’accessoires (lumière UV, luminaires de service et Vacu-Pass™ porte-câble).

Spécifications

Certifications/Conformité UL 61010, CAN/CSA, EC
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Modèle PuriCare Station de procédure
Sorties 2
Type de prise Amérique du Nord (230 V)
Largeur (impériale) extérieure 78,3 po.
Affichage LCD
Efficacité de filtre 0.9999
Type de filtre HEPA
Caractéristiques vertes Contient >50% de contenu recyclé
Largeur (métrique) extérieure 198.9 cm
Matériau de boîtiers Acier
Comprend Accessoire Pk.
Éclairage DEL
Ouverture de vitre (impériale) 12 in
Raccords de tuyauterie Deux
Garantie 5 ans
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (impériale) extérieure 61,8 po.
Hauteur (métrique) extérieure 157 cm
Profondeur (impériale) extérieure 32,7 po.
Profondeur (métrique) extérieure 83.1 cm
Poids net (impériale) 690 lb.
Poids net (métrique) 313 kg
Poids à l’expédition (métrique) 365.1 kg
Exigences électriques 230 V, 50/60 Hz, 6 A
Tension 230 V
Ampérage 6
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats