missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Conjugaison Protista Paramecium, Wholemount
Description
- Lamiera en verre pré-nettoyée avec bords polis
- Échantillons teintés professionnellement pour une visualisation optimale
- Idéal pour les classes de biologie afin d’explorer les relations structure-fonction selon les normes NGSS
- Montre la reproduction du paramecium - conjugaison
Spécifications
Spécifications
| Niveau de sécurité biologique | 1 |
| Concentration | 10% |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre |
| Type de support | Support de montage |
| Catégorie | Diapositive de microbiologie |
| À utiliser avec (application) | Microscopie |
| Origine de la fabrication | Chine |
| Type de milieu | Formaline |
| Emballage | Courrier en carton |
| Afficher plus de résultats |