missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, nitrocellulose, mini

Numéro de catalogue. PB3240
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
10 Taches
40 Taches
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Suffisant pour
PB3240 40 Taches
PB3210 10 Taches
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PB3240 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PB3240

Transférez les protéines rapidement et efficacement avec ces piles de transfert haute performance prêtes à l’emploi pour Invitrogen Power Blotter.

Les Invitrogen piles de transfert Power Blotter Select sont utilisées pour transférer des protéines à l’aide du Invitrogen système Power Blotter System. Les stacks jetables préassemblés sont équipés d’une membrane de transfert de nitrocellulose intégrée pour effectuer le blotting sec des protéines issues de gels de polyacrylamide. Chaque pile de transfert Power Blotter Select contient du papier filtre, une membrane ainsi que les tampons de cathode et d’anode appropriés intégrés dans une matrice de gel solide pour permettre un transfert rapide et fiable des protéines.

Membrane de nitrocellulose :

  • 0,2 μm de pore
  • Composé de nitrocellulose pure à 100% pour un transfert de haute qualité.
  • Compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, la chimiluminescence ou la fluorescence.
  • Les protéines se lient sous forme d’interactions hydrophobes et électrostatiques.
  • La capacité de liaison aux protéines est de 209 μg/cm2.

Transfert rapide, efficace et uniforme :

  • La pile de transfert prête à l’emploi prend peu de temps à mettre en place
  • Transfert de protéines en seulement 7 minutes
  • Stacks fabriqués avec des membranes de haute qualité pour une grande efficacité de liaison, un transfert uniforme et une grande sensibilité à la détection

Reproductibilité accrue :

  • Les piles préassemblées offrent des performances constantes

 

Spécifications

Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Quantité 40 piles
Format Pile de transfert
Matériau Nitrocellulose
Taille des pores 0,2 μm
Contenu et stockage 40 mini-piles de transfert (8 cm x 8 cm)
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Dimensions (L x l) Mini, 8 cm x 8 cm
Gamme de produit Power Blotter
Suffisant pour 40 Taches
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.