missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tert-butoxyde de potassium (12% en tétrahydrofurane, environ 1 mol/L), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium tert-Butoxide (12% in Tetrahydrofuran, ca. 1mol/L) |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2924 |
| Poids de formule | 112.21 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-3100 |
| TSCA | Oui |