missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétate de potassium, endotoxine testée, granulaire, multi-compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Potassium Acetate |
| Nom Remarque | Endotoxin Tested |
| Forme physique | Granules |
| Quantité | 2.5 kg |
| Poids de formule | 98.14 |
| Niveau | Multi-Compendial/USP |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène |
| Gravité spécifique | 1L = 1.57kg |