missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Feuille de polyéthylène, basse densité, 6,35 mm (0,25 po) épais, Thermo Scientific™
Description
Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Polyethylene sheet |
| Nom Remarque | Faible densité, 6,35 mm (0,25 po) d’épaisseur |
| Quantité | 300 x 300 mm |
| Odeur | Inodore |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |