missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Plateaux de laboratoire en plastique

Numéro de catalogue. S04545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
15 x 11,5 x 0,8 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x l x H)
S04545 15 x 11,5 x 0,8 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S04545 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur LTRAY1
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour transporter, entreposer et nettoyer des produits.

  • Peut aussi servir à contenir les petites éclaboussures et à servir de bassin goutte

Order Info

Vendu en paquet de 10.

Spécifications

Dimensions (L x l x H) 15 x 11,5 x 0,8 po.
Couleur Brun
Hauteur (métrique) 2.03 cm
Longueur (métrique) 38 cm
Matériau Plastique
Catégorie Plateau de laboratoire
Largeur (métrique) 29.21 cm
Longueur (impériale) 15 in
Hauteur (impériale) 0,8 po.
Forme Rectangulaire
Largeur (impériale) 11,5 in
Autoclavable Autoclavables
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats