missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ PIPETMANTM Pipette multicanal

Description
- Les pipettes PIPETMAN apportent un nouveau niveau de confort à la Gilson gamme
- Le mécanisme du piston repensé réduit la force nécessaire pour aspirer et distribuer les liquides
- Offre l’une des forces de pipetage les plus faibles disponibles sur le marché
- Maintient la durabilité, la précision et la fiabilité fiables des pipettes PIPETMAN originales
- Un nouveau système d’assemblage de pistons et une graisse de piston de haute qualité garantissent des heures de pipetage confortable
Spécifications
Spécifications
| Cônes compatibles | Embouts Diamond |
| Aperçu général | Volume ajustable |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Vert |
| Vitesse de distribution | Manuelle |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Embout de pipette 50 à 1000 μL |
| Type de prise | Ergonomique |
| Matériau | Éjecteur métallique |
| Afficher plus de résultats |