missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

New Pig 4-in-1 Rouleaux de tapis absorbant dans une boîte de distributeur

Numéro de catalogue. 19039170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
9,2 gallons.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (impériale)
19039170 9,2 gallons.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19039170 Fournisseur New Pig Code fournisseur MAT284
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce rouleau de tapis polyvalent peut aussi servir de coussinet, de chaussette ou d’essuie-glace

  • Le matériau résistant au feu ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée pendant le travail
  • La boîte distributeur facilite l’accès, le transport et le stockage du tapis tout en protégeant le contenu de la saleté et de l’humidité
  • Les rouleaux sont perforés tous les 25,4 cm (10 po); Facile à déchirer à la taille
  • Le motif exclusif de fossettes accélère l’évasion du liquide dans le tapis pour un nettoyage plus rapide et facile
  • Sa construction très absorbante, en fibres fines, ne laissera pas de liquides ni de résidus de fibres derrière

Spécifications

Couleur Gris
Capacité (impériale) 9,2 gallons.
Capacité (métrique) 34.8 L
Matériau Polypropylène
Catégorie Rouleau de Tapis Absorbant PIG™ 4-in-1™
À utiliser avec (application) Absorbe les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
Dimensions (L x P) 80 pi x 16 po. (24,4 m x 40,6 cm)
Longueur (impériale) 80 ft.
Longueur (métrique) 24.4 m
Largeur (impériale) 16 in
Largeur (métrique) 40.6 cm
Poids (impériale) 10 lb.
Poids (métrique) 4.53 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats