missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phényl Vinyl Sulfone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phenyl Vinyl Sulfone |
| Point de fusion | 68 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 168.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4398 |
| TSCA | Non |