missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Armoire murale phénolique, articulée à droite

Numéro de catalogue. FBPH21724W
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Platine
Largeur (impériale):
18 in
24 po.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Largeur (impériale)
FBPH21724W Blanc 24 po.
FBPH21718B Beige 18 in
FBPH21718P Platine 18 in
FBPH21718W Blanc 18 in
FBPH21724B Beige 24 po.
FBPH21724P Platine 24 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. FBPH21724W

Fisherbrand™ Les boîtiers phénoliques sont conçus pour un usage robuste dans les zones humides où la corrosion ou la rouille sont préoccupants.

  • Rouille, pourriture, construction résistante à la moisissure.
  • Les armoires n’absorbent pas les odeurs, sont faciles à nettoyer et pratiquement sans entretien.
  • La construction standard des armoires est de 0,5 po. panneaux phénoliques épais résistants aux produits chimiques en style superposition complète.
  • Toutes les couleurs ont un noyau noir uni

Spécifications

Type de hotte Mur
Profondeur (impériale) 13 in
Largeur (impériale) 24 po.
Hauteur (impériale) 30 in
Côté charnière D’accord
Garantie 2 ans
Couleur Blanc
Type de porte Porte solide
Hauteur (métrique) 76.2 cm
Profondeur (métrique) 33 cm
Largeur (métrique) 61 cm
Nb de portes 1
Matériau Phénolique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats