missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Armoire murale phénolique, 2 portes pleines

Numéro de catalogue. FBPH20336W
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Platine
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
FBPH20336W Blanc
FBPH20336B Beige
FBPH20336P Platine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. FBPH20336W

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Les boîtiers phénoliques sont conçus pour un usage robuste dans les zones humides où la corrosion ou la rouille sont préoccupants.

  • Rouille, pourriture, construction résistante à la moisissure.
  • Les armoires n’absorbent pas les odeurs, sont faciles à nettoyer et pratiquement sans entretien.
  • La construction standard des armoires est de 0,5 po. panneaux phénoliques épais résistants aux produits chimiques en style superposition complète.
  • Toutes les couleurs ont un noyau noir uni

Spécifications

Couleur Blanc
Profondeur (impériale) 13 in
Largeur (impériale) 36 po.
Type de hotte Mur
Hauteur (impériale) 30 in
Type de porte Porte solide
Garantie 2 ans
Profondeur (métrique) 33 cm
Largeur (métrique) 91.4 cm
Nb de portes 2
Hauteur (métrique) 76.2 cm
Nb de tiroirs 2
Matériau Phénolique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats