missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Armoire à hauteur verticale phénolique, articulée à droite
Description
- Rouille, pourriture, construction résistante à la moisissure.
- Les armoires n’absorbent pas les odeurs, sont faciles à nettoyer et pratiquement sans entretien.
- La construction standard des armoires est de 0,5 po. panneaux phénoliques épais résistants aux produits chimiques en style superposition complète.
- Toutes les couleurs ont un noyau noir uni
Spécifications
Spécifications
| Type de hotte | Hauteur debout |
| Largeur (impériale) | 18 in |
| Couleur | Beige |
| Profondeur (impériale) | 22 po |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur (impériale) | 34,875 pouces. |
| Côté charnière | D’accord |
| Nb d’étagères | 1 |
| Largeur (métrique) | 45.7 cm |
| Nb de tiroirs | 1 |
| Afficher plus de résultats |