missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ Compteur pH/ion SevenDirect SD50

Description
Les instruments SevenDirect sont des compteurs de laboratoire développés pour un large éventail d’applications en laboratoire, qui fournissent des mesures précises du pH, de l’ORP et de la teneur en ions de presque n’importe quel échantillon. Le SevenDirect est le successeur et SevenCompact un excellent ajout à tout laboratoire.
- Un grand écran tactile couleur permet une mesure directe et une saisie facile des données.
- Les instructions guident les utilisateurs tout au long du processus d’étalonnage des capteurs.
- Consultez les informations détaillées de mesure sur un seul écran de mesure – ou concentrez-vous uniquement sur le résultat et maximisez la lisibilité avec ce uFocus mode.
- Un compartiment de connecteur fermé et un couvercle remplaçable protègent l’instrument contre la poussière et les déversements, même avec des capteurs attachés (IP54 en utilisation).
- L’instrument stocke des données telles que l’horodatage, l’échantillon et l’identifiant du capteur à chaque mesure, et imprime ou exporte automatiquement les enregistrements.
- Une gestion utilisateur à deux niveaux protège les paramètres les plus importants.
- Le bras d’électrode EasyPlace facilite le placement du capteur dans l’échantillon ou le contenant tampon.
- Les postes dédiés au nettoyage et au stockage soutiennent la manipulation correcte des capteurs.
Spécifications
Spécifications
| Précision (ion) | 0.5 % |
| Précision (mV) | 0.1 mV |
| Précision (pH) | 0.002 |
| Détails de la gestion des données | PC, imprimante, USB stick |
| Aperçu général | SevenDirect SD50, compteur seulement |
| Canaux | 1 |
| Type d’écran | TFT couleur |
| Indice IP | IP54 |
| Modes de mesure | pH |
| Gamme (mV) | -2000 à 2000 mV |
| Afficher plus de résultats |