missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ Ph/Conductivité Sept Direct SD23
GREENER_CHOICE

Catalog No. p-9707004
Change view
Click to view available options
Type de sonde:
Non inclus
Pure Pro-ISM
Routine Pro-ISM
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Type de sonde
01911912 Non inclus
01911929 Routine Pro-ISM
01911930 Pure Pro-ISM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 01911912 Supplier Mettler Toledo™ Supplier No. 30671553

missing translation for 'validMainframeMsg'

Le SevenDirect SD23 est un posemètre de laboratoire précis et flexible pour la détermination du pH et de la conductivité, soit séparément, soit simultanément. L’instrument est le remplacement du SevenCompact et est livré avec un EasyPlace bras capteur.

Les instruments SevenDirect sont des compteurs de laboratoire développés pour un large éventail d’applications en laboratoire, fournissant des mesures précises du pH, de l’ORP et de la conductivité de presque tous les échantillons. Le SevenDirect est le successeur et SevenCompact un excellent ajout à tout laboratoire.

  • Un grand écran tactile couleur permet une mesure directe et une saisie facile des données.
  • Les instructions guident les utilisateurs tout au long du processus d’étalonnage des capteurs.
  • Consultez les informations détaillées de mesure sur un seul écran de mesure – ou concentrez-vous uniquement sur le résultat et maximisez la lisibilité avec ce uFocus mode.
  • Un compartiment de connecteur fermé et un couvercle remplaçable protègent l’instrument contre la poussière et les déversements, même avec des capteurs attachés (IP54 en utilisation).
  • L’instrument stocke des données telles que l’horodatage, l’échantillon et l’identifiant du capteur à chaque mesure, et imprime ou exporte automatiquement les enregistrements.
  • Une gestion utilisateur à deux niveaux protège les paramètres les plus importants.
  • Le bras d’électrode EasyPlace facilite le placement du capteur dans l’échantillon ou le contenant tampon.
  • Les postes dédiés au nettoyage et au stockage soutiennent la manipulation correcte des capteurs.

Specifications

Précision (conductivité) 0.5 %
Précision (mV) 0.1 mV
Précision (pH) 0.002
Détails de la gestion des données PC, imprimante, USB stick
Aperçu général SevenDirect SD23, compteur seulement
Canaux 2
Type d’écran TFT couleur
Indice IP IP54
Gamme (conductivité) 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm
Gamme (mV) -2000 à 2000 mV
Résolution (pH) 0.1, 0.01, 0.001
Plage de températures (métrique) -30 °C à +130 °C
Mémoire Mesures standard 2000
Type de sonde Non inclus
Type de produit Appareil de mesure seulement
Résolution (conductivité) 0,001 à 1,000
Résolution (mV) 1, 0.1 mV
Résolution (rH) 1, 0.1
Précision de la température ±0,1 °C entre 0 °C et 100 °C
Plage de températures (impériale) -22 °F à +266 °F
Résolution de la température 0,1 °C
Dimensions (L x l x H) 195 x 205 x 65 mm
Poids (impériale) 1.9 lb.
Poids (métrique) 850 g
Show More Show Less