missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorhydrate de Papaverine 99,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Papaverine Hydrochloride |
| Point de fusion | 225 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1544 |
| Poids de formule | 375.85 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0827 |
| RTECSNumber | NW8575000 |
| TSCA | Oui |