missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide palmitique 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Palmitic Acid |
| Point de fusion | 64 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 352 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 256.43 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0608 |
| RTECSNumber | RT4550000 |
| TSCA | Oui |