missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Supplément C-T

Numéro de catalogue. OXSR0172E
Modifier l'affichage
Click to view available options
Rendement:
Chaque flacon permet de fabriquer 2 L de milieu
Chaque flacon permet de fabriquer 500 mL de milieu
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Rendement
OXSR0172E Chaque flacon permet de fabriquer 500 mL de milieu
OXSR0172H Chaque flacon permet de fabriquer 2 L de milieu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. OXSR0172E Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SR0172E

Oxoid Le supplément C-T est un milieu chromogénique pour l’identification d’Escherichia coli O157 :H7.

Oxoid Le supplément C-T est un milieu chromogénique pour l’identification d’Escherichia coli O157 :H7.

Ajoutez à la gélose MacConkey au sorbitol, réf. CM0813B ou sur gélose MacConkey au sorbitol avec BCIG, réf. CM0981B.

Informations de commande :

Chaque flacon permet de fabriquer 2 L de milieu

Spécifications

Aperçu général Supplément C-T
Forme Lyophilisé
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Quantité 10/Pk.
Rendement Chaque flacon permet de fabriquer 500 mL de milieu