missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Owl™ Porte-canette pour pipette

Numéro de catalogue. OWPCH1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
Porte-canette pour pipet
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général
OWPCH1 Porte-canette pour pipet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. OWPCH1 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PCH1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Gardez du verre standard et des pipettes jetables dans des boîtes carrées ou rondes.

Gardez des pipettes en verre standard et jetables dans le Thermo Scientific™ Owl™ porte-pipette, disponibles en boîtes carrées ou rondes.

  • Construit en robuste mesure de 0,25 po. acrylique épais

Spécifications

Aperçu général Porte-canette pour pipet
Matériau Acrylique
Forme Rond; Carré
Dimensions (L x l x H) 13,5 x 11,5 x 16 po. (34 x 29 x 40 cm)
Longueur (métrique) 34 cm
Longueur (impériale) 13,5 in.
Largeur (impériale) 11,5 in
Hauteur (impériale) 16 in
Hauteur (impériale) intérieure 11,25 in
Hauteur (métrique) intérieure 28 cm
Type de produit Porte-canette pour pipet
Hauteur (métrique) 40 cm
Largeur (métrique) 29 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée :
Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos Conditions d’utilisation, ce produit est garanti à partir de la date d’expédition du produit et pour quatre-vingt-dix (90) jours par la suite.

Avis concernant la restriction à un usage interne en recherche :
Toute restriction sur l’utilisation du ou des produits par l’achat à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au ou aux produits figurant sur les pages Web associées à la présente déclaration.